Lanţ de ridicat 4 lanţuri A4 m

Cod articol: 086446 A4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ lanţului 8 mm
    Lungime utilă 4 m
    Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
    Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
    Tip produs Lanţ de ridicat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086446 A4
    EAN / GTIN 4032378140145
    Număr producător H48SL4TYP1(VKH-G)

    Descriere

    Execuţie:

    Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
    Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.
    Lanţuri de ridicat care pot fi scurtate. Lungimea lanţului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

    Notă:

    La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).