Lanţ de ridicat 4 lanţuri 3 m

Cod articol: 086446 3
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 8 mm
Lungime utilă 3 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086446 3
EAN / GTIN 4032378140053
Număr producător H48SL3TYP1

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).