{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 10 mm | |
Lungime utilă | 4 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086437 A4 | |
EAN / GTIN | 4032378142064 | |
Număr producător | H310SL4TYP1(VKH-G) |