{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 10 mm | |
Lungime utilă | 5 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086437 5 | |
EAN / GTIN | 2050002049000 | |
Număr producător | H310SL5TYP1 |