{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 10 mm | |
Lungime utilă | 5 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086427 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002048812 | |
Număr producător | H210SL5TYP1(VKH-G) |