{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 10 mm | |
Lungime utilă | 1 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086427 1 | |
EAN / GTIN | 2050002048768 | |
Număr producător | H210SL1TYP1 |