Chingă rotundă roşie 5000 kg 4 m

Cod articol: 086275 4
(15,10 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Circumferinţa 8 m
Lungime utilă 4 m
Lăţimea buclei 72 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL 5.000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL 4.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 10.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 7.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 5.000 kg
Tip produs Chingă rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086275 4
EAN / GTIN 4049924501763
Număr producător TE050040

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).