{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Circumferinţa | 2 m | |
Lungime utilă | 1 m | |
Lăţimea buclei | 72 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 5.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 4.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 10.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 7.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 5.000 kg | |
Tip produs | Chingă rotundă |
Cod articol | 086275 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735843 | |
Număr producător | TE050010 | |
Producător | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |