Chingă rotundă violet 1000 kg 3 m

Cod articol: 086240 3
(4,71 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Circumferinţa 6 m
Lungime utilă 3 m
Lăţimea buclei 46 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL 1.000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL 1.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 2.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 1.400 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 1.020 kg
Tip produs Chingă rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086240 3
EAN / GTIN 4049924500124
Număr producător TE010030

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).