Chingă rotundă violet 1000 kg 1 m

Cod articol: 086240 1
La cerere
În stoc
1.053 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Circumferinţa 2 m
    Lungime utilă 1 m
    Lăţimea buclei 46 mm
    Capacitate portantă simplă directă WLL 1.000 kg
    Capacitate portantă simplă strangulată WLL 1.000 kg
    Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 2.000 kg
    Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 1.400 kg
    Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 1.020 kg
    Tip produs Chingă rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086240 1
    EAN / GTIN 4049924500094
    Număr producător TE010010

    Descriere

    Execuţie:

    Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

    Aplicaţie:

    Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

    Notă:

    Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).