{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea centurii | 30 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 1.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 800 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 2.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 1.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 1.000 kg | |
Tip produs | Chingă |
Cod articol | 086170 4 | |
EAN / GTIN | 4053981978567 | |
Număr producător | 192030021/4053981978567 |