Chingă violet 1000 kg, două straturi, Lungime: 2m

Cod articol: 086170 2
(9,05 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 2 m
Lăţimea centurii 30 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL 1.000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL 800 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 2.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 1.400 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 1.000 kg
Tip produs Chingă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086170 2
EAN / GTIN 4053981279251
Număr producător HBD 01000-L1 2m

Descriere

Execuţie:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicaţie:

Pentru ridicarea obiectelor mari, uşor de ataşat şi detaşat.