Sistem de rulare în trei puncte pentru sarcini mari tip LX, cu bară de tracţiune dirijabil 6 t

Cod articol: 086009 6
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului LX-6
    Înălţimea platformei de încărcare anterioare 115 mm
    Lungimea platformei de încărcare anterioare 185 mm
    Lăţimea platformei de încărcare anterioare 150 mm
    Înălţimea platformei de încărcare posterioare 115 mm
    Lungimea platformei de încărcare posterioare 300 mm
    Lăţimea platformei de încărcare posterioare 250 mm
    Zonă de reglare posterioară de la − până la 500 mm - 1.400 mm
    ⌀ roţii 85 mm
    Lăţimea roţii 90 mm
    Număr roţi posterioare 8
    Număr roţi anterioare 4
    Capacitate portantă 6 t
    Greutate 45 kg
    Tip produs Sistem de rulare pentru sarcini mari

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086009 6
    EAN / GTIN 4025092163781
    Număr producător LX-6

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de rulare în trei puncte pentru sarcini mari, pentru transportul greutăţilor medii. Cu o bară de tracţiune şi un mecanism de rulare posterior. Ambele mecanisme de rulare posterioare cu acelaşi tip de structură dispun de bare de legătură reglabile. Capacitatea portantă totală este distribuită pe mecanismele de rulare frontale şi posterioare în proporţie de câte 50%.

    Livrare:

    Trei mecanisme de rulare, două tije de legătură, bară de tracţiune.