Sistem de rulare în trei puncte pentru sarcini mari tip LX, cu bară de tracţiune dirijabil, Capacitate portantă: 12t

Cod articol: 086009 12
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LX-12
Înălţimea platformei de încărcare anterioare 115 mm
Lungimea platformei de încărcare anterioare 400 mm
Lăţimea platformei de încărcare anterioare 220 mm
Înălţimea platformei de încărcare posterioare 115 mm
Lungimea platformei de încărcare posterioare 300 mm
Lăţimea platformei de încărcare posterioare 250 mm
Zonă de reglare posterioară de la − până la 500 mm - 1.400 mm
⌀ roţii 85 mm
Lăţimea roţii 90 mm
Număr roţi posterioare 8
Număr roţi anterioare 8
Capacitate portantă 12 t
Greutate 80 kg
Tip produs Sistem de rulare pentru sarcini mari

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Număr producător LX-12

Descriere

Execuţie:

Sistem de rulare în trei puncte pentru sarcini mari, pentru transportul greutăţilor medii. Cu o bară de tracţiune şi un mecanism de rulare posterior. Ambele mecanisme de rulare posterioare cu acelaşi tip de structură dispun de bare de legătură reglabile. Capacitatea portantă totală este distribuită pe mecanismele de rulare frontale şi posterioare în proporţie de câte 50%.

Livrare:

Trei mecanisme de rulare, două tije de legătură, bară de tracţiune.