Magnet cilindric cu măsură de ajustaj 8 mm

Cod articol: 085929 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
732 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 25 N
8 mm
Înălţime 20 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală 10 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei Nichel
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Tip produs Magnet cilindric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085929 8
EAN / GTIN 2050001737588
Număr producător E751

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 80° C.
  • Miezul magnetului din neodim.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.