Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, Neodim, ⌀: 6mm

Cod articol: 085929 6
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 10 N
6 mm
Înălţime 20 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală 10 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei Nichel
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Tip produs Magnet cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085929 6
Copiaţi
EAN / GTIN 2050001735775
Copiaţi
Număr producător E750
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 80° C.
  • Miezul magnetului din neodim.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.