Magnet plat, set de 2 buc. cu bucşă filetată 43 mm

Cod articol: 085927 43
Setați prețul 2 buc. (12,95 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 85 N
43 mm
Înălţime 6 mm
Înălţime cu filet 10,5 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei cauciucat
Filet M4
Bucşă filetată da
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085927 43
EAN / GTIN 5012095608400
Număr producător E853/1

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături