Magnet plat, set de 2 buc. cu bucşă filetată, Neodim, ⌀: 22mm

Cod articol: 085927 22
Setați prețul 2 buc. (8,16 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 50 N
22 mm
Înălţime 6 mm
Înălţime cu filet 11 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei cauciucat
Filet M4
Bucşă filetată da
Tip produs Magnet plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085927 22
EAN / GTIN 5012095608387
Număr producător E851/1

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.