Magnet plat fără filet, Ferită, ⌀: 80mm

Cod articol: 085910 80
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 600 N
80 mm
Înălţime 18 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 485 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085910 80
EAN / GTIN 2050000965098
Număr producător E709

Descriere

Execuţie:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din ferită dură.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire şi fixare / ţinere.