Magnet plat fără filet 40 mm

Cod articol: 085910 40
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 125 N
40 mm
Înălţime 8 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Rezistenţă maximă la temperaturi 120 °C
Greutate 55 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085910 40
EAN / GTIN 2050000964794
Număr producător E706

Descriere

Execuţie:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din ferită dură.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire şi fixare / ţinere.