Maşină de etichetat LM500TS

Cod articol: 085500 LM500TS
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Bandă pentru imprimantă recomandată D1
Tip LM500TS
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lăţimi posibile ale benzii de scris 6; 9; 12; 19; 24 mm
Înălţimea maximă a scrisului 22 mm
Adaptor pentru reţea inclusiv
Număr mărimi de scriere 25
Număr lăţimi de scriere 2
Număr de fonturi 32
Număr de caractere / simboluri disponibile 325
Număr de rânduri de text 1 − 5
Culoarea scrisului negru
Model tăietor de bandă automat
Layout tastatură QWERTZ
Particularitate USB / cod de bare
Greutate cu acumulator 800 g
Denumirea producătorului Dymo 500 TS
Lungime 190 mm
Lăţime 165 mm
Înălţime 95 mm
Tip produs Maşină de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Număr producător S0946450

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Cu ecran tactil multicolor, posibilitate de imprimare a graficelor, codurilor de bare şi logo-urilor, cu rezoluţie 300 dpi. Până la 5 profiluri de utilizator. Interfaţă USB.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.
Maşină de etichetat LabelManager 500TS, set acumulatoare Li-Ion, adaptor de încărcare, cablu USB.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.
  • Nu este disponibil în toate ţările.
  • Nu este posibilă livrarea express.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături