Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480 1,5/U mm

Cod articol: 085481 1,5/U
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 1,5 mm
    Lăţime tip de poansoane 1,6 mm
    Adâncime tipuri de poansoane 15,87 mm
    Înălţime tip de poansoane 3,2 mm
    Atestare U
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085481 1,5/U
    EAN / GTIN 5022044020740
    Număr producător TP015U

    Descriere

    Execuţie:

    Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) şi caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).
    Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER − distanţier.

    Notă:

    Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.
    La comandă, vă rugăm să completaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.