{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea scrisului | 5 mm | |
Lungimea suportului de poanson | 39 mm | |
Lungime tip de poansoane | 19,05 mm | |
Lăţime tip de poansoane | 4,8 mm | |
Înălţime tip de poansoane | 8 mm | |
Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan | 8 | |
Tip produs | Poanson manual de perforare |
Cod articol | 085480 5 | |
EAN / GTIN | 5022044020160 | |
Număr producător | TPFH050 |