{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea scrisului | 3 mm | |
Lungimea suportului de poanson | 29 mm | |
Lungime tip de poansoane | 19,05 mm | |
Lăţime tip de poansoane | 3,2 mm | |
Înălţime tip de poansoane | 6,4 mm | |
Numărul tipurilor de poansoane care pot fi utilizate simultan | 9 | |
Tip produs | Poanson manual de perforare |
Cod articol | 085480 3 | |
EAN / GTIN | 5022044020153 | |
Număr producător | TPFH030 |