Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 2/Z mm

Cod articol: 085431 2/Z
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 2 mm
    Grosimea cozii 6,35 mm
    Lungimea totală 63,5 mm
    Atestare Z
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085431 2/Z
    EAN / GTIN 5022044001183

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Set Cod 085405 şi Cod 085430.

    Notă:

    Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
    La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.