Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 10/S mm

Cod articol: 085431 10/S
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 10 mm
    Grosimea cozii 14,3 mm
    Lungimea totală 89 mm
    Atestare S
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085431 10/S
    EAN / GTIN 5022044004191

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Set Cod 085405 şi Cod 085430.

    Notă:

    Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
    La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.