{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 5952F | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | PE | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 5,5 N/mm | |
Capacitate de întindere | 300 % | |
Particularitate | cu efect de atenuare; moale şi catifelat | |
Utilizare | Etanşare; Mascare; Fixare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 120 °C - 150 °C | |
Materialul acoperirii | Film PE siliconizat | |
Temperatură de depozitare | 20 °C - 23 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 60 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 11 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083785 5952F | |
Număr producător | 7100123359 |