{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 4991F | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | PE | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 4,5 N/mm | |
Capacitate de întindere | 300 % | |
Particularitate | cu efect de atenuare; moale şi catifelat; rezistenţă la umezeală | |
Utilizare | în interior şi exterior; Etanşare; Fixare; Mascare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C - 150 °C | |
Materialul acoperirii | Film PE siliconizat | |
Temperatură de depozitare | 20 °C - 23 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 60 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 5,5 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 2,3 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083785 4991F | |
Număr producător | 7100123358 |