{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 9088-200 | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | Folie PET | |
Adeziv | Acrilat modificat | |
Forţă de lipire pe oţel | 1,16 N/mm | |
Capacitate de întindere | 10 % | |
Particularitate | rezistent la UV; rezistenţă la forfecare | |
Utilizare | Fixare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 150 °C | |
Materialul acoperirii | Hârtie | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 65 % | |
durabilitate minimă | 24 lună | |
Culoarea | transparent | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 0,2 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083775 19X50 | |
Număr producător | 7100139264 |