Bandă adezivă cu lipire bilaterală 19X50

Cod articol: 083778 19X50
(0,33 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GPT-020F
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Material de suport Folie PET
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 11,3 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Cu căptuşeală nu
Materialul acoperirii Folie PP
Temperatură de depozitare 16 °C - 25 °C
umiditate depozitare 40 % - 65 %
durabilitate minimă 18 lună
Culoarea transparent
Lungime 50 m
Lăţime 19 mm
Grosime 0,2 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083778 19X50
EAN / GTIN 5900422114291
Număr producător 7100225996

Descriere

Execuţie:

3M™ GPT-020F este o bandă adezivă cu lipire bilaterală care se remarcă printr-o mare rezistenţă la umiditate, aderenţă foarte rapidă, rezistenţă foarte bună la forfecare, la temperaturi ridicate precum şi printr-o bună rezistenţă la UV.