Set bandă adezivă de precizie 30X50

Cod articol: 083772 30X50
Reducere
67,20 €
Setați prețul 8 buc. (0,08 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de bandă adezivă unilateral
    Adeziv Acrilat
    Forţă de lipire pe oţel 0,11 N/mm
    Capacitate de întindere 4 %
    Rezistenţă la rupere 3,8 N/mm
    Particularitate rezistent la UV; se rupe uşor cu mâna; margine perfectă de culoare
    Utilizare Legare; Fixare; Mascare; Mascare
    Rezistent la temperaturi de până la 100 °C
    Cu căptuşeală nu
    Temperatură de depozitare 20 °C
    umiditate depozitare 50 %
    durabilitate minimă 12 lună
    Culoarea portocaliu
    Lungime 50 m
    Lăţime 30 mm
    Grosime 0,08 mm
    Număr de benzi adezive 8
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083772 30X50
    EAN / GTIN 4062406242374
    Număr producător 083772 30X50

    Descriere

    Execuţie:

    Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
    Pentru muchii colorate ascuţite, pe baze netede şi cu uşoare asperităţi, rezistentă UV.
    • Bandă subţire standard de acoperire din hârtie specială (washi) pentru muchii ascuţite colorate pe baze netede şi uşor rugoase.
    • Aderenţă bună şi rezistenţă la rupere.
    • Durata de utilizare la interior este de până la 3 luni, iar la exterior de până la 4 săptămâni.

    Recomandare:

    Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.