{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,11 N/mm | |
Capacitate de întindere | 4 % | |
Rezistenţă la rupere | 3,8 N/mm | |
Particularitate | rezistent la UV; se rupe uşor cu mâna; margine perfectă de culoare | |
Utilizare | Legare; Fixare; Mascare; Mascare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 100 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | portocaliu | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 18 mm | |
Grosime | 0,08 mm | |
Număr de benzi adezive | 12 | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Număr producător | 083772 18X50 |