{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Bandă adezivă creponată | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,32 N/mm | |
Capacitate de întindere | 10 % | |
Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | |
Utilizare | Legare; Fixare; Mascare; Mascare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 60 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | natur | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 24 mm | |
Grosime | 0,14 mm | |
Număr de benzi adezive | 9 | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083769 24X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242244 | |
Număr producător | 083769 24X50 |