Set bandă adezivă din hârtie fină naturală, Lăţime × lungime (mm×m): 18X50

Cod articol: 083769 18X50
Setați prețul 12 buc. (0,03 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
928 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Bandă adezivă creponată
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,32 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistenţă la rupere 3 N/mm
Utilizare Legare; Fixare; Mascare; Mascare
Rezistent la temperaturi de până la 60 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea natur
Lungime 50 m
Lăţime 18 mm
Grosime 0,14 mm
Număr de benzi adezive 12
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083769 18X50
EAN / GTIN 4062406242268
Număr producător 083769 18X50

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Bandă uşor creponată cu aderenţă bună, pentru lucrări de acoperire pe termen scurt, pe baze netede, în mediu interior. Rezistenţă la temperaturi de până la 60°C.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.