Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™ SJ3560

Cod articol: 083697 SJ3560
Reducere
836,00 €
(10,58 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ3560
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Acrilat
Număr reînchideri 1.000
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 95 °C
Domeniu de utilizare în interior şi exterior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea transparent
Lungime 45,7 m
Lăţime 25 mm
Grosime 5,7 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083697 SJ3560
EAN / GTIN 50021200862828
Număr producător 7000001960

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.