{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SJ3540 | |
Tip de bandă adezivă | Bandă cu posibilitate de reînchidere | |
Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
Număr reînchideri | 1.000 | |
Rezistent la temperaturi de până la | -30 °C - 70 °C | |
Domeniu de aplicare | Interior | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 °C | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | negru | |
Lungime | 45,7 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 5,7 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol |
083697 SJ3540
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
50021200658124
Copiaţi |
|
Număr producător |
7100108749
Copiaţi |
|
Producător | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |