Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™ SJ457D

Cod articol: 083690 SJ457D
(19,48 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ4570
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Acrilat modificat
Forţă de lipire pe oţel 2,5 N/mm
Număr reînchideri 150
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 50 °C
Domeniu de utilizare în interior şi exterior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea translucid
Lungime 5 m
Lăţime 25 mm
Grosime 2,5 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083690 SJ457D
EAN / GTIN 4001895733963
Număr producător 7000070534

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.