Bandă cu închidere prin presare DUAL-LOCK™, Tip: SJ354D

Cod articol: 083690 SJ354D
(31,70 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SJ354X
Tip de bandă adezivă Bandă cu posibilitate de reînchidere
Adeziv Acrilat; Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 2,1 N/mm
Număr reînchideri 1.000
Rezistent la temperaturi de până la -30 °C - 70 °C
Domeniu de utilizare Interior
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 °C
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea negru
Lungime 5 m
Lăţime 25 mm
Grosime 5,7 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083690 SJ354D
EAN / GTIN 4001895502330
Număr producător 7000070523

Descriere

Execuţie:

Sistemele de fixare 3M™ cu posibilitate de desprindere reprezintă alternativa la metodele tradiţionale de îmbinare precum cele prin şuruburi, nituri, cuie sau cleme.
DUAL-LOCK pentru rezistenţă crescută la tracţiune, deschidere simplă şi rapidă datorită mişcării simple de desprindere.