{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 3M® Temflex® 165 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,2 N/mm | |
Capacitate de întindere | 200 % | |
Rezistenţă la rupere | 2 N/mm | |
Utilizare | Izolare; Legare; Fixare; Marcare; Marcare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 90 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C - 23 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 60 % | |
Culoarea | negru | |
Lungime | 25 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 0,15 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083654 BLACK | |
EAN / GTIN | 4054596615373 | |
Număr producător | 7100184810 | |
Producător | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |