Set de benzi de acoperire din hârtie 50X50

Cod articol: 083645 50X50
Setați prețul 6 buc. (0,10 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
849 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului tesakrepp® 4329
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Hârtie
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,28 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistenţă la rupere 0,33 N/mm
Particularitate posibilitate de rupere cu mâna; redensificabilă; inscripţionabilă
Utilizare Lucrări de acoperire
Rezistent la temperaturi de până la 70 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea gălbui
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,13 mm
Număr de benzi adezive 6
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083645 50X50
EAN / GTIN 4005801208538
Număr producător 04329-00005-01

Descriere

Execuţie:

tesakrepp® 4329 este o bandă de acoperire din hârtie uşor creponată, subţire şi flexibilă, care prezintă rezistenţă ridicată la şlefuire umedă şi aderenţă bună la vopsea şi la grund. De asemenea, este recomandată pentru lucrări generale de acoperire şi de vopsire în regim termic de până la 70 °C.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.