{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | tesakrepp® 4329 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Hârtie | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,28 N/mm | |
Capacitate de întindere | 10 % | |
Rezistenţă la rupere | 0,33 N/mm | |
Particularitate | posibilitate de rupere cu mâna; redensificabilă; inscripţionabilă | |
Utilizare | Lucrări de acoperire | |
Rezistent la temperaturi de până la | 70 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 35 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | |
Culoarea | gălbui | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 19 mm | |
Grosime | 0,13 mm | |
Număr de benzi adezive | 16 | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083645 19X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208446 | |
Număr producător | 04329-00001-01 |