{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 471F | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Folie PVC | |
Adeziv | Răşină cauciucată | |
Forţă de lipire pe oţel | 3,9 N/mm | |
Capacitate de întindere | 265 % | |
Rezistenţă la rupere | 31,5 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 75 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Culoarea | galben | |
Lungime | 33 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,13 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083641 YELLOW | |
EAN / GTIN | 051115688560 | |
Număr producător | 7100044478 |