Bandă adezivă PVC moale, Culoarea: GREEN

Cod articol: 083641 GREEN
Price per 1 buc. (1,56 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 471F
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PVC
Adeziv Răşină cauciucată
Forţă de lipire pe oţel 3,9 N/mm
Capacitate de întindere 265 %
Rezistenţă la rupere 31,5 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 75 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Culoarea verde
Lungime 33 m
Lăţime 50 mm
Grosime 0,13 mm
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 083641 GREEN
EAN / GTIN 051115688225
Număr producător 7100044652
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ 471F poate fi folosită la marcarea zonelor de pericol şi culoarelor, pentru a acoperi suprafeţele în timpul lucrărilor de vopsire, precum şi marcajele cromatice sau baghetele decorative. Se prinde de cele mai diferite suprafeţe, aşadar poate fi instalată rapid, fără picături, fără reziduuri, fără eforturi de curăţare, putând fi îndepărtată fără resturi de adeziv.
Benzile 3M™ colorate şi de marcare pe podea sunt perfecte în domeniul întreţinerii clădirilor şi pentru îmbunătăţirea siguranţei instalaţiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi la majoritatea substanţelor chimice. Uşor de prelucrat, foarte flexibilă chiar şi pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.