{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 431 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Aluminiu | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,44 N/mm | |
Capacitate de întindere | 5 % | |
Rezistenţă la rupere | 3,38 N/mm | |
Particularitate | rezistent la UV; rezistenţă la umezeală | |
Utilizare | Mascare; Etanşare; Împrejmuire; Ecranare; Înfăşurare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -55 °C - 155 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | argintiu | |
Lungime | 55 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,09 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083635 50X55 | |
EAN / GTIN | 2050001712301 | |
Număr producător | 7100040976 |