Bandă adezivă de aluminiu 38X50

Cod articol: 083635 38X50
(0,88 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 431
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Aluminiu
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 0,44 N/mm
Capacitate de întindere 5 %
Rezistenţă la rupere 3,38 N/mm
Particularitate rezistent la UV; rezistenţă la umezeală
Utilizare Mascare; Etanşare; Împrejmuire; Ecranare; Înfăşurare
Rezistent la temperaturi de până la -55 °C - 155 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea argintiu
Lungime 50 m
Lăţime 38 mm
Grosime 0,09 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Număr producător 7100039317

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte şi la lumină şi este rezistentă la manifestări meteo şi la acţiunea substanţelor chimice.
3M™ 431 prezintă caracteristici remarcabile de etanşare datorită unei bune protecţii la umiditate şi se poate folosi fără probleme în aplicaţii de durată.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.