{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 425 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Aluminiu | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,59 N/mm | |
Capacitate de întindere | 6 % | |
Rezistenţă la rupere | 4,9 N/mm | |
Particularitate | conductibilitate termică; rezistent la UV; rezistenţă la umezeală; moale şi catifelat | |
Utilizare | Mascare; Etanşare; Împrejmuire; Ecranare; Înfăşurare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -55 °C - 155 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 24 lună | |
Culoarea | argintiu | |
Lungime | 55 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,12 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083634 50X55 | |
EAN / GTIN | 50051125853168 | |
Număr producător | 7100053813 |