{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 425 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Aluminiu | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,59 N/mm | |
Capacitate de întindere | 6 % | |
Rezistenţă la rupere | 4,9 N/mm | |
Particularitate | conductibilitate termică; rezistent la UV; rezistenţă la umezeală; moale şi catifelat | |
Utilizare | Mascare; Etanşare; Împrejmuire; Ecranare; Înfăşurare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -55 °C - 155 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 24 lună | |
Culoarea | argintiu | |
Lungime | 55 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 0,12 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol |
083634 25X55
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
50051125853229
Copiaţi |
|
Număr producător |
7100059421
Copiaţi |
|
Producător | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |