{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 9191 | |
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | Ţesătură | |
Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,95 N/mm | |
Capacitate de întindere | 9 % | |
Rezistenţă la rupere | 2,6 N/mm | |
Particularitate | se rupe uşor cu mâna | |
Utilizare | Aşezare covor; Montare | |
Rezistent la temperaturi de până la | -30 °C - 75 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Materialul acoperirii | Hârtie siliconizată | |
Temperatură de depozitare | 16 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 40 % - 65 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | gălbui | |
Lungime | 25 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,26 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Număr producător | 7000035445 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bandă adezivă cu lipire bilaterală 50X25
La cerere
În stoc
1.660 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
9.906 livrabil imediat
|
|
Lăţime | 50 | 50 |
Culoarea | gălbui | alb |
Temperatură de depozitare | 16 ;25 | 20 |
Lungime | 25 | 25 |
Grosime | 0,26 | 0,2 |
Material de suport | Ţesătură | Ţesătură |
umiditate depozitare | 40 ;65 | 50 |