{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | cu două tăişuri | |
Material de suport | Ţesătură | |
Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,11 N/mm | |
Utilizare | Fixare; Montare; Lipire permanentă | |
Rezistent la temperaturi de până la | 70 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Materialul acoperirii | Hârtie | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | alb | |
Lungime | 25 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,2 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083773 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406242381 | |
Număr producător | 083773 50X25 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |