{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 4621 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Ţesătură | |
Fineţea ţesăturii | 100 mesh | |
Adeziv | Acrilat | |
Forţă de lipire pe oţel | 34 N/mm | |
Capacitate de întindere | 22 % | |
Rezistenţă la rupere | 540 N/mm | |
Rezistent la temperaturi de până la | 95 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 25 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | |
Culoarea | verde deschis | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,13 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Număr producător | 04621-00004-00 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bandă adezivă cu ţesătură 50X50
La cerere
În stoc
723 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.928 livrabil imediat
|
|
Culoarea | verde deschis | verde |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Material de suport | Ţesătură | Ţesătură |
Tip de bandă adezivă | unilateral | unilateral |
Cu căptuşeală | nu | nu |
Adeziv | Acrilat | Cauciuc natural |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | 50 % |